Gyújtógyertyakefe 145x18x35 mm 3 sor/M 0,15 mm PREMIUM színesfémek

Cikkszám: 903434
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolótányér

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 903434
    EAN / GTIN 9003179034341
    Gyártó száma 903434
    L-szám L50140 2777

    Leírás

    Leírás:

    A PRÉMIUM gyújtógyertya-keféket a színesfémből készült gyújtógyertyák érintkezési pontjainak megmunkálására tervezték, és tökéletesek a legfinomabb munkákhoz. A sárgarézből készült vékony dróttal felszerelve semmi sincs a színesfémek kíméletes feldolgozásában. A kiváló minőségű bükkfa nyél kellemes kezelhetőséget is kínál.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: 90ZK DW
    • Anyagalkalmasság: Nemvas fémek
    • Termékcsalád: PREMIUM
    • Specifikáció: 3 sor
    • Méret (szé x ma x mé): 145 x 18 x 35 mm
    • Átmérő: 145 mm
    • Vastagság: 18 mm
    • Furat: 35 mm
    • Szerszám: Kézi csiszolás

    Előny:

    • A sárgarézből készült huzal a legjobb eredményt éri el a színesfémből készült munkadarabokon
    • Kiváló minőségű bükkfa nyéllel felszerelve
    • Vékony vezeték a gyengéd fogmosáshoz

    Felhasználás:

    • Színesfémek finom megmunkálásához
    • Ideális gyújtógyertyák érintkezési pontjainak megmunkálásához

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz