Szögcsiszoló

Cikkszám: 9033P-8
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
Termék fajtája Csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9033P-8
EAN / GTIN 4000896190515
Gyártó száma 9033P-8
L-szám L60140 3674

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Nehezen hozzáférhető területekre, fémlemez és acél elválasztására
  • A köszörűfej extra lapos kialakítása – mindössze 46 mm
  • Különösen alkalmas zárt környezetben való használatra, pl. a kipufogócső bilincseinek leválasztására, ha fel van szerelve
  • Alacsony vibráció
  • A védőfedél szerszám nélküli gyors beállítása
  • A kimenet blokkolására szolgáló gomb (orsózár) az egyszerű lemezcsere érdekében
  • Lemeztartó átmérője: 10 mm (3/8mm)
  • 1 db 100 x 0,8 x 9,53 mm-es pengét tartalmaz
  • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
  • Csatlakozó dugó: Névleges átmérő 7,2 (tartozék)
  • Tömlő átmérője (ajánlott): 10 mm
  • Üzemi nyomás (bar): 6,3
  • Hangteljesítményszint (üzemi nyomáson): 100,5 db(A) LP W..
  • Rezgésgyorsulás: 3,65 m/s2
  • Teljesítmény Watts: 700 Watt
  • Hidegen szigetelő fogantyú
  • Méretek / hosszúság: 371 mm
  • Nettó tömeg (kg): 1,7 kg.
  • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 89,5 dB(A) LP A..
  • Fordulatszám/perc: 14000
  • Levegőigény [l/perc]: 113 l/perc (1,9 l/mp)