Vágókorong-készlet

Cikkszám: 9033P-08/25
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9033P-08/25
EAN / GTIN 4000896201402
Gyártó száma 9033P-08/25
L-szám L60140 4686

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Vékonyfalú acéllemezek/acélrészek szétválasztása
  • Vágókorongok professzionális használatra
25 penge , 100 x 1 x 9,53 mm
  • 9033P-8 mélységi csiszolókhoz
  • Szabványok: En 12413 és OSA
  • Rozsdamentes acélhoz is alkalmas
  • Max. Sebesség: 15300 1/perc
  • Max. Vágási sebesség: 80 m/s..
  • DIN EN 12413, OSA
  • Németországban készült
  • Eszközök száma: 25

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz