Mini polírozó készlet

Cikkszám: 9033N-9
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9033N-9
EAN / GTIN 4000896205561
Gyártó száma 9033N-9
L-szám L60140 4554

Leírás

Leírás:

  • Nehezen elérhető területekhez és javítási munkákhoz
  • 6 darabos készlet, tartalma:
    1 polírozó gép
    1 tépőzáras nedves csiszolólap, 75 mm ⌀
    1 műanyag kemény (sárga)
    1 műanyag párna puha (fehér)
    1 lambskin Hood
    1 beállító gomb
  • Csiszolótárcsa menet M6
  • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
  • Csatlakozó dugó: Névleges átmérő 7,2 (tartozék)
  • Tömlő átmérője (ajánlott): 10 mm
  • Üzemi nyomás (bar): 6,3
  • Hangteljesítményszint (üzemi nyomáson): 96,76 db(A) LP W..
  • Rezgésgyorsulás: 2,43 m/s2
  • Teljesítmény Watts: 238 Watt
  • Hidegen szigetelő fogantyú
  • Méretek / hosszúság: 150 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,72 kg.
  • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 85,76 dB(A) LP A..
  • Fordulatszám/perc: 3200
  • Levegőigény [l/perc]: 91 l/perc (1,5 l/mp)