Szalagcsiszolók

Cikkszám: 9033N-4
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
Termék fajtája Szalagcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9033N-4
EAN / GTIN 4000896210183
Gyártó száma 9033N-4
L-szám L60140 4332

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Keskeny felületekhez (10 mm széles)
  • Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás a fogantyú hátulján található forgókapcsolóval
  • Rögzítőeszköz a csiszolószalag gyors cseréjéhez
  • 10 x 330 mm-es csiszolószalagokhoz
  • Automatikus szíjbeállítás
  • Szíj finombeállítása
  • 360°-ban elforgatható szíj
  • Szíj sebessége: 1370 m / min.
  • A szíj finombeállításához és a fogantyú szögbeállításához szögkulcsot tartalmaz
  • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
  • Csatlakozó dugó: Névleges átmérő 7,2 (tartozék)
  • Tömlő átmérője (ajánlott): 10 mm
  • Üzemi nyomás (bar): 6,3
  • Hangteljesítményszint (üzemi nyomáson): 94,8 db(A) LP W..
  • Rezgésgyorsulás: 1,88 m/s2
  • Teljesítmény Watts: 417,6 Watt
  • Hidegen szigetelő fogantyú
  • Méretek / hosszúság: 291,4 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,81 kg.
  • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 83,8 dB(A) LP A..
  • Fordulatszám/perc: 19000
  • Levegőigény [l/perc]: 94 l/perc (1,6 l/mp)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz