Mini sarokcsiszológép

Cikkszám: 9033M-7
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
    Termék fajtája Sarokcsiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 9033M-7
    EAN / GTIN 4000896227242
    Gyártó száma 9033M-7
    L-szám L60140 4713

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Praktikus, könnyű eszköz szűk helyeken való munkavégzéshez
    • Nagy teherbírású, többcsapágyas sebességváltó, amely 2,5-szer hosszabb élettartammal rendelkezik, mint a hagyományos sebességváltók
    • Köszörűkerekekhez: 50–59 mm
    • Csiszolókorong vastagsága: 1–4 mm
    • Állítható védőburkolat
    • Orsó menet: 3/8 in. 24 UNF
    • A kiáramló levegő a fogantyún keresztül áramlik
    • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
    • Csatlakozó dugó: Névleges átmérő 7,2 (tartozék)
    • Tömlő átmérője (ajánlott): 10 mm
    • Üzemi nyomás (bar): 6,3
    • Hangteljesítményszint (üzemi nyomáson): 96,8 db(A) LP W..
    • Rezgésgyorsulás: 1,90 m/s2
    • Teljesítmény Watts: 224 Watt
    • Hidegen szigetelő fogantyú
    • Méretek / hosszúság: 129 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,53 kg.
    • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 85,8 dB(A) LP A..
    • Fordulatszám/perc: 18000
    • Levegőigény [l/perc]: 84 l/perc (1,4 l/mp)
    „Mini” pneumatikus program
    • Innovatív 5-lemezes koncepció a hagyományos meghajtókhoz képest még nagyobb teljesítményért
    • Nagy megbízhatóság és folyamatos működés

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz