Leírás:
A egyenes csiszoló PRÉMIUM keféi az első választás a nehezen elérhető felületek megmunkálásához színesfém munkadarabokon. A terméket rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint a felület előkészítésére és befejezésére tervezték. Ezek az eszközök bizonyítják tulajdonságaikat, különösen a csövek belső tisztításakor. A hullámos sárgaréz huzal alakja tökéletes puha anyagokhoz, érzékeny felületekhez és könnyű szennyeződésekhez. A sörték a sebesség szerint terjednek, így a különböző furatátmérők tökéletesen megmunkálhatók. Ezenkívül az általánosan alkalmazható kefék maximális élettartammal ragyognak.
Jellemző:
- Halmazállapot: 52P DW KEFÉK
- Anyagalkalmasság: Nemvas fémek
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: M 0,3 mm
- Méret (D x H - GE x I): 17 x 22 - 6 x 65 mm
- Átmérő: 17 mm
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- Formájának köszönhetően különösen alkalmas nehezen elérhető helyekre
- Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
- A sebességtől függően a kefe elterjed, és ezért különböző furatátmérőket tud feldolgozni
- A sárgarézből készült huzal a legjobb eredményt éri el a színesfémből készült munkadarabokon
Felhasználás:
- Rozsda, festék és lakk eltávolítására, hegesztések tisztítására, színesfém felületelőkészítésére és befejezésére
- Különösen a csövek belső tisztításához
Ajánlás:
- Hullámos DW huzal puha anyagokhoz, érzékeny felületekhez és könnyű szennyeződésekhez
Különlegességek:
- Univerzálisan használható
- A legjobb szerszám élettartam
- Nehezen elérhető helyekhez