Csere sörtés csiszolókészlet ∙ zöld ∙ 2 db

Cikkszám: 9033-11-050/2
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Popszegecselő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9033-11-050/2
EAN / GTIN 4000896222865
Gyártó száma 9033-11-050/2
L-szám L60140 5114

Leírás

Leírás:

Cserépsörtéjű daráló készlet, zöld, 2 db-os
, tisztítási és könnyű sorjázási alkalmazásokhoz
  • Állandó munka és tisztító hatás a teljes élettartam alatt, érintkezési nyomás nélkül
  • Roloc® gyorsváltó rendszer a gyors, szerszám nélküli összeszereléshez
  • Teljesen műanyag kefe kerámia szemcsével keverve
  • Beállítja a munkadarab körvonalait és alakzatait
  • Sörte hossza: Kb. 16 mm
  • Max. FORDULATSZÁM: 25000
  • Átmérő: 50 mm
  • Szemcse: 50

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz