Szalagkerék-készlet ∙ 4 darabos

Cikkszám: 9033-11-030/4
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
Termék fajtája Popszegecselő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9033-11-030/4
EAN / GTIN 4000896222728
Gyártó száma 9033-11-030/4
L-szám L60140 5116

Leírás

Leírás:

4 részes elEliminator tárcsa készlet
makacs felületek megmunkálásához
  • Lágy változat
  • Rugalmas durva tisztítótárcsa univerzális tisztítási alkalmazásokhoz nagyobb felületeken való használatra
  • 4 lemezből álló készlet
  • Megerősített Clean + Strip szerkezet
  • Kemény nylon szálas gyapjú
  • Nyitott, nem szőtt szerkezet
  • Roloc® gyorsváltó rendszer a gyors, szerszám nélküli összeszereléshez
  • Átmérő: 50,8 mm
  • Ajánlott fordulatszám: 8000 - 10000
  • Max. FORDULATSZÁM: 18000

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz