Vágókorong-készlet

Cikkszám: 9033-010/5
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
Termék fajtája Popszegecselő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9033-010/5
EAN / GTIN 4000896199969
Gyártó száma 9033-010/5
L-szám L60140 4438

Leírás

Leírás:

5 penge , 76 x 2,1 x 10,0 mm
  • Motoros vágókhoz 9033-10
  • Rozsdamentes acélhoz is alkalmas
  • Maximális sebesség 20100 1/perc
    Maximális vágási sebesség 80 m/s..
  • DIN EN 12413, OSA
  • Németországban készült
  • Eszközök száma: 5

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz