Mini szerszámcsiszoló ∙ egyenes kivitel

Cikkszám: 9032M-1
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9032M-1
EAN / GTIN 4000896227099
Gyártó száma 9032M-1
L-szám L60140 4693

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Könnyű, praktikus eszköz köszörüléshez, fényes csiszoláshoz, polírozáshoz és sorjázáshoz
  • Szűk helyeken végzett munkához
  • Egyenes kialakítás
  • A kiáramló levegő a fogantyún keresztül áramlik
  • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
  • Csatlakozó dugó: Névleges átmérő 7,2 (tartozék)
  • Tömlő átmérője (ajánlott): 10 mm
  • Üzemi nyomás (bar): 6,3
  • Hangteljesítményszint (üzemi nyomáson): 93,4 db(A) LP W..
  • Rezgésgyorsulás: 1,80 m/s2
  • Tokmány: 6 mm
  • Teljesítmény Watts: 224 Watt
  • Hidegen szigetelő fogantyú
  • Méretek / hosszúság: 115 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,33 kg.
  • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 82,4 dB(A) LP A..
  • Fordulatszám/perc: 25000
  • Levegőigény [l/perc]: 84 l/perc (1,4 l/mp)
„Mini” pneumatikus program
  • Innovatív 5-lemezes koncepció a hagyományos meghajtókhoz képest még nagyobb teljesítményért
  • Nagy megbízhatóság és folyamatos működés