Keményfém turbómaró ∙ 6 mm

Cikkszám: 9032-06KE
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
    Termék fajtája Frässtift

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 9032-06KE
    EAN / GTIN 4000896226825
    Gyártó száma 9032-06KE
    L-szám L60140 4972

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Univerzális használat a fémmegmunkálásban szinte minden anyagon.
    Sorjázás, kitöltés, élletörés, szintezés vagy kontúrok szerkesztése
    • Nagy szerszámélettartam és jó megmunkálási teljesítmény, ha sokféle anyagon használják
    • Formázócsap, kúpos alakú
    • Kézi vagy helyhez kötött hajtógépekhez
    • DIN 8032 szerint
    HAZET alkalmazási tipp:
    • Használja a lehető legnagyobb sebességet
    • A vágócsap és a munkadarab közötti érintkezési terület nem haladhatja meg a vágócsap teljes kerületének 30%-át
    • Vágócsap 6 mm-es szárral
    • Munkahossz: Kb. 19 mm (henger és kúp alakú)

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz