Keményfém turbómaró ∙ 3 mm

Cikkszám: 9032-03ZY6
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
Termék fajtája Frässtift

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9032-03ZY6
EAN / GTIN 4000896226795
Gyártó száma 9032-03ZY6
L-szám L60140 4937

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Univerzális használat a fémmegmunkálásban szinte minden anyagon.
Sorjázás, kitöltés, élletörés, szintezés vagy kontúrok szerkesztése
  • Nagy szerszámélettartam és jó megmunkálási teljesítmény, ha sokféle anyagon használják
  • Vágócsap, hengeres, ⌀ 6 mm
  • Kézi vagy helyhez kötött hajtógépekhez
  • DIN 8032 szerint
HAZET alkalmazási tipp:
  • Használja a lehető legnagyobb sebességet
  • A vágócsap és a munkadarab közötti érintkezési terület nem haladhatja meg a vágócsap teljes kerületének 30%-át
  • Marócsapok 3 mm-es szárral
  • Munkahossz: Kb. 13 mm (henger és kúp alakú)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz