Fogókulcsos tokmány

Cikkszám: 9032-03S
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9032-03S
EAN / GTIN 4000896228928
Gyártó száma 9032-03S
L-szám L60140 4913

Leírás

Leírás:

  • Tokmány ⌀ 3 mm
  • 9032LG-1 ∙ 9032M ∙ 9032M-1 ∙ 9032M-5 ∙ 9032N-1 ∙ 9032N-5 ∙ 9032P-1 ESETÉN

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz