• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Úszó golyó Ø 150mm

Cikkszám: 903061367
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Cikkszám 903061367
EAN / GTIN 4003665420851
Gyártó száma 903061367
L-szám L01750 943
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas ciszternákból, tavakból vagy patakokból történő szíváshoz
  • megakadályozza a szennyező részecskék beszívását
  • Vízkivétel a legtisztább helyen, közvetlenül a vízfelszín alatt
  • A Standard és Profi szívótömlő készlethez való csatlakozáshoz
  • Libegő golyó PE / 2 szemlyuk, Ø 150 mm
  • Rezsdamentes acél gyűrű, VA

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz