MSS 380-HWW szivattyúszerelvény-készlet

Cikkszám: 903061278
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
    Cikkszám 903061278
    EAN / GTIN 4003665420493
    Gyártó száma 903061278

    Leírás

    Leírás:

    • Minden egyben csomagban, illusztrált szerelési útmutatóval
    • Szűrő a szivattyú és a locsolórendszerek védelmére a homok- és szennyeződésrészecskék okozta károsodástól, 28 bar törési nyomás
    • Retúrszelep: megakadályozza a víz visszafolyását a kútba vagy a ciszternába
    • Golyósszelep (zárva): megakadályozza a víz visszafolyását a kútba a szívótérben végzett karbantartási munkák, pl. szűrőtisztítás vagy szivattyú leszerelése során. pl. szűrőtisztítás vagy szivattyú leszerelése
    • Gyorscsatlakozó a szívótömlő-készletek csatlakozási lehetőségeként
    • Tömítőszalag: tömítés kender és tömítőpaszta nélkül
    • Minden 1″ belső menettel rendelkező házi vízmű szívócsatlakozására történő szereléshez
    • Bauhossz kb. 380 mm
    • Az alábbi összetevőkből áll:
    • Szűrő házi vízművekhez hosszú, 1″ sárgaréz IT
    • Mosható szűrőbetét, 80 my
    • Dupla mellbimbó sárgaréz, 1″ ET x 1″ ET
    • visszavezető szelep sárgaréz, 1″ IT x 1″ IT
    • Nikkelezett sárgaréz golyóscsap, 1″ IT x 1″ IT
    • Gyorscsatlakozó sárgaréz, 1″ ET
    • Horganyzott csőcsatlakozó, 1″ ET x 1″ ET x 100 mm
    • Gerendás tömítőszalag, 12 m tekercs
    • Szűrőkulcs a szűrőharang meglazításához.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz