MSS 310-HWA/P szivattyúszerelvény-készlet

Cikkszám: 903061260
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
    Cikkszám 903061260
    EAN / GTIN 4003665420486
    Gyártó száma 903061260
    L-szám L01750 591

    Leírás

    Leírás:

    • Minden egy csomagban, illusztrált szerelési útmutatóval
    • Szűrő a szivattyú és a locsolórendszerek védelmére a homok- és szennyeződésrészecskék okozta károsodástól, 28 bar törési nyomás
    • visszavezető szelep: megakadályozza a víz visszafolyását a kútba vagy a ciszternába
    • Golyósszelep (zárt): megakadályozza a víz visszafolyását a kútba, a szívótérben végzett karbantartási munkálatok során, pl. szűrőtisztítás vagy szivattyú szétszerelése
    • Gyorscsatlakozó, mint csatlakozási lehetőség a szívótömlő-készletekhez
    • Tömítőszalag: tömítés kender és tömítőpaszta nélkül
    • Minden 1″-es belső menettel rendelkező kerti szivattyú és automata házi vízrendszer szívócsatlakozására történő felszereléshez
    • A kerti szivattyúk és automata házi vízrendszerek alacsonyabb teljes magasságuk miatt rövid szűrőt igényelnek
    • Beszerelési hossz kb. 310 mm
    • Az alábbi elemekből áll:
    • Kerti szivattyúkhoz rövid szűrő, 1″ sárgaréz IT
    • Mosható szűrőbetét, 80 my
    • Dupla mellbimbó sárgaréz, 1″ ET x 1″ ET
    • visszavezető szelep sárgaréz, 1″ ET x 1″ ET
    • Nikkelezett sárgaréz golyóscsap, 1″ ET x 1″ ET
    • Téglacsatlakozó sárgaréz, 1″ ET
    • Gerendás tömítőszalag, 12 m tekercsben
    • Szűrőkulcs a szűrőharang meglazításához.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz