Szivattyúszerelvény-készlet MSD 1000-HWA

Cikkszám: 903061243
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
    Cikkszám 903061243
    EAN / GTIN 4003665420462
    Gyártó száma 903061243
    L-szám L01750 1693

    Leírás

    Leírás:

    • Egy csomagban, illusztrált szerelési útmutatóval
    • Gömbölyű kifolyócsap kifolyóval: csatlakozási lehetőség 3/4″-os kerti tömlőhöz
    • Csapcsatlakozó: alternatív csatlakozási lehetőség a rendszer gyorscsatlakozójához
    • Dugaszolószalag: Kender és tömítőpaszta nélküli tömítések
    • Minden 1″-os külső menettel rendelkező házi vízmű/vízautomata nyomócsatlakozására történő szereléshez
    • A falra szerelés megakadályozza a csapból a házi vízautomatára ható karos erőket
    • Nyomótömlő rugalmas csatlakozáshoz, 8 bar üzemi nyomás - 24 bar felszakítási nyomás
    • Konstrukciós hossz kb. 1000 mm
    • Az alábbi elemekből áll:
    • Nyomótömlő, 1 m x 3/4″
    • Feszítőbilincsek acél horganyzott, 23-25 mm
    • Karos tömlőcsatlakozó sárgaréz, 1″ IT x 3/4″ fúvóka
    • Tömlőfúvóka O-gyűrűvel sárgaréz, 3/4″ ET x 3/4″ tömszelence
    • Fal alátét sárgaréz, 3/4″ ET x 3/4″ ET
    • Golyós kifolyócsap sárgaréz nikkelezett 3/4″ ET x 1″ ET x 3/4″ tömszelence
    • Csapcsatlakozó, 1″ ET
    • Golyós tömítőszalag, 12 m tekercs.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz