Szűrő 1″ rövid, szűrőbetét nélkül

Cikkszám: 903016450
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
    Cikkszám 903016450
    EAN / GTIN 4003665268545
    Gyártó száma 903016450

    Leírás

    Leírás:

    • Minden kerti szivattyú és házi vízmű/automata öntözőrendszer szívóvezetékéhez való csatlakoztatáshoz
    • A szűrő megvédi a szivattyút és az öntözőrendszert a homok- és szennyeződésrészecskék okozta károsodástól
    • A ház és a fedél ütésálló polipropilénből készült
    • A csatlakozások sárgaréz belső menettel
    • Hőmérsékletálló 0 és 60°C között
    • A kerti szivattyúk és házi öntözőrendszerek alacsonyabb teljes magasságuk miatt rövid szűrőt igényelnek.

    Jellemző:

    • munkanyomás: 8 bar
    • Felszakítási nyomás: 28 bar
    • Átmérő: 120 mm
    • Magasság: 190 mm
    • vízáramlás: 6200 l/h.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz