Ék formájú fenőhasáb kerámia kötés 45x6/2l115 mm C finomC400

Cikkszám: 9017
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fíber tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9017
EAN / GTIN 9003170090179
Gyártó száma 9017

Leírás

Leírás:

A kerámia üreges vésőket lehetőleg keskeny fogú szerszámok eltávolítására használják. A különböző szemcseméretek miatt a szerszámot egyedileg választhatja ki. A kúp alakjának köszönhetően a csiszolás és a deburr a fogalapig süllyedhet.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 90HM HOHLMEISSELSTEIN
  • Gabonaméret: 400.
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikáció: CFEIN
  • Méret (szé x C / C1 l): 45 x 6 / 2 l 115 mm
  • Átmérő: 45 mm
  • Vastagság: 6 mm
  • Furat: 115 mm

Előny:

  • Egyedi alkalmazás
  • Legjobb eredmények
  • Széles választék

Felhasználás:

  • A feszes fogú szerszámok eltávolításához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz