Twin Turbo ütvecsavarozó

Cikkszám: 9014TT
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9014TT
EAN / GTIN 4000896234684
Gyártó száma 9014TT
L-szám L60140 4894

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Nagy élettartam és nagy hatékonyság az ipari és autóipari alkalmazásokban
  • Maximális kioldási nyomaték: 4100 Nm
  • A kiáramló levegő a fogantyún keresztül lefelé vezet
  • Alacsony vibráció
  • Egyszerűen kezelhető
  • Rövid, kompakt kialakítás
  • Egykezes működtetés bal- és jobbkezes felhasználók számára
  • Levehető markolat, 360°-ban állítható.
  • Csatlakozóalap a suttogó csövekhez
  • HAZET Twin Turbo technológia – nagy nyomatékok kompakt kivitelben
  • a 8 lamellás légmotor 25%-kal nagyobb ütésteljesítménnyel biztosítja a maximális nyomatékot
  • Nagy teljesítményű dupla kalapács kalapács kalapács mechanizmus
  • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 20,67 mm (1/2″)
  • Csatlakozó dugó: Névleges átmérő 10 (tartozék)
  • Az ajánlott nyomaték 1898 Nm
  • Tömlő átmérője (ajánlott): 19 mm
  • Üzemi nyomás (bar): 6,3
  • Hangteljesítményszint (üzemi nyomáson): 112,9 db(A) LP W..
  • Rezgésgyorsulás: 19,11 m/s2
  • A kioldási nyomaték (max.) M csavarmérettel meghatározva: 32
  • Jobb/bal forgatás: Kétfokozatú (óramutató járásával megegyező), egyfokozatú (óramutató járásával ellentétes)
  • Hidegen szigetelő fogantyú
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 25 mm (1 hüvelyk)
  • Nettó tömeg (kg): 4,6 kg.
  • Maximális meghúzási nyomaték: 2170 Nm
  • Maximális kioldási nyomaték: 4100 Nm
  • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 101,9 dB(A) LP A..
  • Fordulatszám/perc: 5200
  • Levegőigény [l/perc]: 235 l/perc (3,9 l/mp)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz