Ütvecsavarkulcs ∙ hosszú orsó

Cikkszám: 9014P-1
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9014P-1
EAN / GTIN 4000896218332
Gyártó száma 9014P-1
L-szám L60140 4534

Leírás

Leírás:

  • Maximális kioldási nyomaték: 3400 Nm
  • A kimenetet egy szerszámbefogó lyukkal és egy dugókulcsos rögzítőgyűrűvel tervezték
  • Kétoldalas optimalizált működés bal- és jobbkezes felhasználók számára
  • Egykezes váltás
  • Rendkívül hatékony eszköz
  • Optimalizált haptics
  • Levegőcsatlakozás a fogantyúnál alul és hátul
  • A kiáramló levegő a fogantyún keresztül lefelé vezet
  • Alacsony vibráció
  • Egyszerűen kezelhető
  • Hosszú orsó (240 mm) a kerékszerelvények optimális hozzáférhetőségéért
  • Közvetlen kalapács kalapács kalapács mechanizmus
  • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 20,67 mm (1/2″)
  • Csatlakozó dugó: Névleges átmérő 10 (tartozék)
  • Az ajánlott nyomaték 2400 Nm
  • Tömlő átmérője (ajánlott): 19 mm
  • Üzemi nyomás (bar): 6,3
  • Hangteljesítményszint (üzemi nyomáson): 114,5 db(A) LP W..
  • Rezgésgyorsulás: 15,94 m/s2
  • A kioldási nyomaték (max.) M csavarmérettel meghatározva: 36
  • Jobb/bal forgatás: Három fokozat (jobb és bal forgatás)
  • Hidegen szigetelő fogantyú
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 25 mm (1 hüvelyk)
  • Nettó tömeg (kg): 8,58 kg.
  • Maximális meghúzási nyomaték: 2712 Nm
  • Maximális kioldási nyomaték: 3400 Nm
  • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 103,5 dB(A) LP A..
  • Fordulatszám/perc: 5500
  • Levegőigény [l/perc]: 283 l/perc (4,7 l/mp)