Tömítéskészlet

Cikkszám: 9013SPC-09/10
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
Termék fajtája Popszegecselő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9013SPC-09/10
EAN / GTIN 4000896176182
Gyártó száma 9013SPC-09/10
L-szám L60140 6394

Leírás

Leírás:

  • Tömítés ∙ készlet à 10 darab
    9013SPC
  • Nettó tömeg (kg): 0,05 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz