Csapos tengelykapcsoló mechanizmus

Cikkszám: 9013SPC-01/5
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
Termék fajtája Popszegecselő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9013SPC-01/5
EAN / GTIN 4000896158072
Gyártó száma 9013SPC-01/5
L-szám L60140 6359

Leírás

Leírás:

  • Csapos ütközési mechanizmus
    a 9013SPC-hez
  • Nettó tömeg (kg): 0,15 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz