Ütvecsavarkulcs ∙ választékkal

Cikkszám: 9013M/6
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
Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9013M/6
EAN / GTIN 4000896229420
Gyártó száma 9013M/6
L-szám L60140 5581

Leírás

Leírás:

  • Maximális kioldási nyomaték: 1890 Nm
  • A kiáramló levegő a fogantyún keresztül lefelé vezet
  • Alacsony vibráció
  • Egyszerűen kezelhető
  • Nagy teljesítményű dupla kalapács kalapács kalapács mechanizmus
  • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 16,41 mm (3/8″)
  • Csatlakozó dugó: Névleges átmérő 7,2 (tartozék)
  • Az ajánlott nyomaték 922 Nm
  • Tömlő átmérője (ajánlott): 10 mm
  • Üzemi nyomás (bar): 6,3
  • Hangteljesítményszint (üzemi nyomáson): 93 db(A) LP W..
  • Rezgésgyorsulás: 7,47 m/s2
  • A kioldási nyomaték (max.) M csavarmérettel meghatározva: 32
  • Jobb/bal forgatás: Háromfokozatú (óramutató járásával megegyező), egyfokozatú (óramutató járásával ellentétes)
  • Hidegen szigetelő fogantyú
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 20 mm (3/4 hüvelyk)
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 17 ∙ 19
  • Maximális meghúzási nyomaték: 1085 Nm
  • Maximális kioldási nyomaték: 1890 Nm
  • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 104 dB(A) LP A..
  • Fordulatszám/perc: 7300
  • Levegőigény [l/perc]: 153 l/perc (2,5 l/mp)
  • Eszközök száma: 6

Tartalom:

  • 903SLG6-17
  • 903SLG6-19
  • 1000S-G1736
  • 1000S-H1736
  • 1003S-1

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz