Gyűrűkészlet

Cikkszám: 9012SPC-01/2
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
Termék fajtája Popszegecselő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9012SPC-01/2
EAN / GTIN 4000896164059
Gyártó száma 9012SPC-01/2
L-szám L60140 5149

Leírás

Leírás:

  • Gyűrű készlet
    9012SPC-hez
  • Nettó tömeg (kg): 0 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban