Tömítőgyűrűk ∙ 2 darabos készlet

Cikkszám: 9012-1SPC-012/2
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
    Termék fajtája Popszegecselő készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 9012-1SPC-012/2
    EAN / GTIN 4000896183289
    Gyártó száma 9012-1SPC-012/2
    L-szám L60140 6256

    Leírás

    Leírás:

    • Tömítőgyűrű ∙ készlet à 2 darab
      9012-1SPC-hez
    • Nettó tömeg (kg): 0,04 kg.

    A

    nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
    Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz