Sűrített levegős tömlő Super-Air Euro 10 mm x 15,5 mm / 10 m

Cikkszám: 901056056
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
    Termék fajtája Tömlő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 901056056
    EAN / GTIN 4003665370118
    Gyártó száma 901056056

    Leírás

    Leírás:

    • Nagyon rugalmas tömlő, még alacsony hőmérsékleten is
    • Eláll az olajos sűrített levegővel szemben
    • Gyorscsatlakozóval és mellbimbóval

    Jellemző:

    • Változat: Gyorscsatlakozóval és tömlőcsonk
    • Külső Ř 15,5 mm
    • Belső Ø: 10 mm
    • Hossz: 10 m.
    • Max. Nyomás: 20 bar
    • Profil: Euro

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz