Spiráltömlő PA Euro 8 mm x 10 mm / 10 m

Cikkszám: 901054967
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 901054967
EAN / GTIN 4003665361512
Gyártó száma 901054967
L-szám L01750 743

Leírás

Leírás:

  • Gyorscsatlakozóval és bimbóval

Jellemző:

  • Változat: Gyorscsatlakozóval és tömlőcsonk
  • Külső Ř 10 mm
  • Belső Ø: 8 mm
  • Hossz: 10 m.
  • Max. Nyomás: 8 bar
  • Profil: Euro

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz