Spiráltömlő PA Euro 6 mm x 8 mm / 7,5 m

Cikkszám: 901054959
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 901054959
EAN / GTIN 4003665361505
Gyártó száma 901054959
L-szám L01750 427

Leírás

Leírás:

  • Gyorscsatlakozóval és bimbóval

Jellemző:

  • Változat: Gyorscsatlakozóval és tömlőcsonk
  • Külső Ř 8 mm
  • Belső Ø: 6 mm
  • Hossz: 7,5 m.
  • Max. Nyomás: 8 bar
  • Profil: Euro

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz