Spiráltömlő PA Euro 6 mm x 8 mm / 5 m

Cikkszám: 901054940
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
    Cikkszám 901054940
    EAN / GTIN 4003665361499
    Gyártó száma 901054940
    L-szám L01750 326

    Leírás

    Leírás:

    • Gyorscsatlakozóval és bimbóval

    Jellemző:

    • Változat: Gyorscsatlakozóval és tömlőcsonk
    • Külső Ř 8 mm
    • Belső Ø: 6 mm
    • Hossz: 5 m.
    • Max. Nyomás: 8 bar
    • Profil: Euro

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz