Sűrített levegős tömlő 9 mm x 14 mm / 50 m

Cikkszám: 901054932
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
Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 901054932
EAN / GTIN 4003665361482
Gyártó száma 901054932
L-szám L01750 1509

Leírás

Leírás:

  • Minden szokásos felhasználáshoz
  • Rollárukhoz

Jellemző:

  • Változat: Tekercs anyag
  • Külső Ř 14 mm
  • Belső Ø: 9 mm
  • Hossz: 50 m
  • Max. Nyomás: 20 bar

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz