Tűzőkapocs 90/20 CNK

Cikkszám: 901053804
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
Termék fajtája csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 901053804
EAN / GTIN 4003665360300
Gyártó száma 901053804

Leírás

Leírás:

  • Műgyanta
  • Elektroplakkozott

Jellemző:

  • Szélesség: 5,8 mm
  • Alkalmas: Kombi 32 / Kombi 40/50 / KG 90/25 / KG 90/40
  • Teljes hossz: 20 mm
  • Bilincs típusa: 90-es típus
  • értékesítési egység: 2000

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz