dugókulcs ∙ 12-szög

Cikkszám: 900Z-32
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 900Z-32
EAN / GTIN 4000896045662
Gyártó száma 900Z-32
L-szám L60140 699

Leírás

Leírás:

  • Recés
  • Felület: Krómozott, polírozott
  • DIN 3124; ISO 2725-1.
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 32 mm
  • Méretek / hosszúság: 50 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 42,3 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 28 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,17 kg.
  • Kézi működtetéshez
A DIN sorozaton kívül

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz