dugókulcs ∙ 12-szög

Cikkszám: 900TZ-20.8-13/16
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 900TZ-20.8-13/16
EAN / GTIN 4000896045341
Gyártó száma 900TZ-20.8-13/16
L-szám L60140 3587

Leírás

Leírás:

  • Hosszú kivitel
  • Amerikai méretek
  • Recés
  • Felület: Krómozott, polírozott
  • DIN 3124; ISO 2725-1.
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 20,8 mm ∙ 13/16 mm
  • Méretek / hosszúság: 85 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 28,5 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 24,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,19 kg.
  • Kézi működtetéshez
Rögzítőgumival gyújtógyertyákhoz / a DIN sorozaton kívül

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz