Dugókulcs gépi csavarozóhoz∙ 12-szög

Cikkszám: 900SZ6/11
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 900SZ6/11
EAN / GTIN 4000896225378
Gyártó száma 900SZ6/11
L-szám L60140 5011
Gyártó HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Működtetés ütéssel vagy gépi csavarhúzó adapterekkel, pl. A HAZET 1003S-1 vagy a 24 mm-es dugókulcs nagy teljesítményű átvitelt tesz lehetővé opcionális 20 mm = 3 / 4 mm-es meghajtással
  • A foglalathoz csatlakoztatott hatlapú lehetővé teszi a 20 mm = 3 / 4 mm-es meghajtáshoz való alkalmazkodást
  • Rövid kivitel
  • Furattal a rögzítőcsaphoz vagy a rögzítőrugóhoz és horonyhoz az O-gyűrűhöz
  • 2 komponensű puha habszivacs betét
  • Felület: Foszfátozott, olajozott
  • Hasonló a DIN 3129, ISO 2725-2 szabványhoz
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk), külső hatszög 24 mm
  • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36
  • A gép működtetéséhez
  • Eszközök száma: 11

Tartalom:

  • 900SZ6-19
  • 900SZ6-21
  • 900SZ6-22
  • 900SZ6-24
  • 900SZ6-27
  • 900SZ6-30
  • 900SZ6-32
  • 900SZ6-36
  • 1000S-G1736
  • 1000S-H1736
  • 1003S-1

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz