Dugókulcs gépi csavarozóhoz∙ 12-szög

Cikkszám: 900SZ6-21
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 900SZ6-21
EAN / GTIN 4000896225309
Gyártó száma 900SZ6-21
L-szám L60140 5452

Leírás

Leírás:

  • Működtetés ütéssel vagy gépi csavarhúzó adapterekkel, pl. A HAZET 1003S-1 vagy a 24 mm-es dugókulcs nagy teljesítményű átvitelt tesz lehetővé opcionális 20 mm = 3 / 4 mm-es meghajtással
  • A foglalathoz csatlakoztatott hatlapú lehetővé teszi a 20 mm = 3 / 4 mm-es meghajtáshoz való alkalmazkodást
  • Rövid kivitel
  • Furattal a rögzítőcsaphoz vagy a rögzítőrugóhoz és horonyhoz az O-gyűrűhöz
  • Felület: Foszfátozott, olajozott
  • Hasonló a DIN 3129, ISO 2725-2 szabványhoz
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk), külső hatszög 24 mm
  • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 21 mm
  • Méretek / hosszúság: 40 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 32,5 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 27 mm
  • A gép működtetéséhez

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz