Dugókulcs gépi csavarozóhoz∙ 12-szög

Cikkszám: 900SZ-24
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 900SZ-24
EAN / GTIN 4000896115556
Gyártó száma 900SZ-24
L-szám L60140 209
Gyártó HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
VW Golf 2004 →, Touran 2004 →, Golf Plus 2006 →, EOS 2006 →, Scirocco 2009 → propellertengely-szerelvény működtetése , Tiguan év 2008 →, Audi A3 év 2004 →, TT év 2007 →
  • Furattal a rögzítőcsaphoz vagy a rögzítőrugóhoz és horonyhoz az O-gyűrűhöz
  • Felület: Foszfátozott, olajozott
  • DIN 3129; ISO 2725-2.
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 24 mm
  • Méretek / hosszúság: 44 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 35 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 30 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,17 kg.
  • A gép működtetéséhez

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz