Leírás:
Alkalmazás:A meghajtó- és a propeller-tengely csavarkötéseinek működtetése
, pl. Csavarkulcs mérete 24 mm
VW Touran 2006 → és Passat C
csavarkulcs mérete 30 mm tengelyanya
VW Golf 4 ∙ ŠKODA Polo és New-Beetle ∙ Audi TT 1,8 → Octavia ∙
Superb ∙ Fabia csavarkulcs mérete 32 mm a VW Touareg 2003 ∙
csavarkulcs mérete 36 mm tengelyanya tengelycsonk illesztéséhez
BMW 3er ∙ 5er ∙ 7er ∙ Z3 ∙ M3
VW Polo Year 2001 → ∙ Golf Plus 1,9 TDI Year 2005 → ∙
SEAT Ibiza Year 2002 →
kerékagy-szerelvény az első tengelyen
Renault Twingo 3 ∙
SMART (453) fortwo / forfour year 2014 →
- Felület: Foszfátozott, olajozott
- DIN 3129; ISO 2725-2.
- Németországban készült
- Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
- Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
- Csavarkulcs mérete: ∙ 24 – 36
- Nettó tömeg (kg): 0,99 kg.
- A gép működtetéséhez
- Eszközök száma: 4
Tartalom:
- 900SZ-24
- 900SZ-30
- 900SZ-32
- 900SZ-36