Gépi dugókulcs-készlet

Cikkszám: 900SK/4
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 900SK/4
EAN / GTIN 4000896201785
Gyártó száma 900SK/4

Leírás

Leírás:

  • Különösen alkalmas rövid ütvecsavarozókkal, pl. HAZET 9012ATT ∙ 9012A-1 ∙ 9012M ∙ 9012M-1 ∙ 9012MT
  • Extra rövid kialakítás
  • Furattal a rögzítőcsaphoz vagy a rögzítőrugóhoz és horonyhoz az O-gyűrűhöz
  • Felület: Foszfátozott, olajozott
  • DIN 3129; ISO 2725-2.
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 13 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 21
  • Méretek / hosszúság: 29 mm
  • A gép működtetéséhez
  • Eszközök száma: 4

Tartalom:

  • 900SK-13
  • 900SK-17
  • 900SK-19
  • 900SK-21

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz