Dugókulcs gépi csavarozóhoz-készlet 13 - 24 külső hatszögleKarosszéria szintező vonóprofil négyzet 12,5 mm (1/2 inch)

Cikkszám: 900SK/10
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
    Cikkszám 900SK/10
    EAN / GTIN 4000896246434
    Gyártó száma 900SK/10
    L-szám L60140 5984

    Leírás

    Leírás:

    • Különösen alkalmas rövid ütvecsavarozókkal, pl. HAZET 9012ATT ∙ 9012A-1 ∙ 9012M ∙ 9012M-1 ∙ 9012MT
    • Extra rövid kialakítás
    • Furattal a rögzítőcsaphoz vagy a rögzítőrugóhoz és horonyhoz az O-gyűrűhöz
    • Felület: Foszfátozott, olajozott
    • DIN 3129; ISO 2725-2.
    • Németországban készült
    • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
    • Kimenet: Külső hatlapú vontatási profil
    • Csavarkulcs mérete: ∙ 13 – 24
    • A gép működtetéséhez
    • Rendelési rendszer mérete: 1/9 (172 x 114 mm)
    • Eszközök száma: 10

    Tartalom:

    • 900SK-13
    • 900SK-14
    • 900SK-15
    • 900SK-16
    • 900SK-17
    • 900SK-18
    • 900SK-19
    • 900SK-21
    • 900SK-22
    • 900SK-24

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz