Csatlakozócsap

Cikkszám: 900S-H1527
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 900S-H1527
EAN / GTIN 4000896044719
Gyártó száma 900S-H1527
L-szám L60140 4091

Leírás

Leírás:

  • Csatlakozó csap dugókulcs betétekhez belső négyzet 12,5 =1/2~
    15 – 36 mm ∙ 16 – 27 mm hosszú forma E18 –
    E24
    hosszabbító ∙ összekötő elemek ∙ adapterek
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Nettó tömeg (kg): 0 kg.
  • A gép működtetéséhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz