Csatlakozócsap

Cikkszám: 900S-H1014
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 900S-H1014
    EAN / GTIN 4000896044702
    Gyártó száma 900S-H1014
    L-szám L60140 4110

    Leírás

    Leírás:

    • Csatlakozó csap dugókulcs betétekhez belső négyzet 12,5 =1/2
      8 - 14 mm 13 mm hosszú forma ∙ E10 -
      E16 T30 -
      T60
    • Németországban készült
    • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
    • Nettó tömeg (kg): 0 kg.
    • A gép működtetéséhez

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz