O-gyűrű

Cikkszám: 900S-G1527
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 900S-G1527
EAN / GTIN 4000896044696
Gyártó száma 900S-G1527
L-szám L60140 1822

Leírás

Leírás:

  • O-gyűrű dugókulcs betétekhez, belső négyzet 12,5 =1/2/ 15 -
    36 mm, 16 - 27 mm hosszú forma,
    E18 - E24,
    toldatok, csukló darabok,
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Nettó tömeg (kg): 0 kg.
  • A gép működtetéséhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz