Gépi dugókulcs ∙ 6 pontos

Cikkszám: 900S-17
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 900S-17
EAN / GTIN 4000896044238
Gyártó száma 900S-17
L-szám L60140 2771

Leírás

Leírás:

  • Furattal a rögzítőcsaphoz vagy a rögzítőrugóhoz és horonyhoz az O-gyűrűhöz
  • Felület: Foszfátozott, olajozott
  • DIN 3129; ISO 2725-2.
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 17 mm
  • Méretek / hosszúság: 38 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 26,2 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 30 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,13 kg.
  • A gép működtetéséhez

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz