Gyújtógyertya kulcs

Cikkszám: 900KF
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 900KF
EAN / GTIN 4000896043859
Gyártó száma 900KF
L-szám L60140 3343

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Cserélje ki a gyújtógyertyát
  • A koronahugó csökkenti a szigetelő károsodásának kockázatát
  • A koronahugó mint tartószerkezet
  • Amerikai méretek
  • Felület: Krómozott, polírozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 20,8 mm ∙ 13/16 mm
  • Méretek / hosszúság: 71 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 27,4 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 25 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,12 kg.
  • Kézi működtetéshez
Rozsdamentes és hőérzékenységekMaximum a kerámia szigetelő 6 rugós elemek lehetséges clearance-e – a szikrafogó biztos tartása a keresztirányú mozgások csillapítói

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz