Dugósín

Cikkszám: 900HL
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
Termék fajtája Konnektor elosztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 900HL
EAN / GTIN 4000896043842
Gyártó száma 900HL
L-szám L60140 152

Leírás

Leírás:

  • Egyszerű telepítés: 2 lyuk, pl. falra szereléshez
  • A készülék méretéhez igazított rögzítőkapcsok
  • A könnyen használható hozzárendelés révén egyértelműen elrendezve
  • Fémből készült
  • Üres, 16 rögzítőkapcsokkal a 900 dugókulcslapkákkal való betöltéshez
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 430 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,1 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz