Elektronikus érintkezőérzékelő, 6,35x12,7 mm, L= 177 mm

Cikkszám: 900258
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
    Termék fajtája Rajztű

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 900258
    EAN / GTIN 4946368199160
    Gyártó száma 900258
    L-szám L40010 7246

    Leírás

    Leírás:

    Tartozékok és pótalkatrészek a magasságmérőkhöz Nagy teherbírású, keményfém jelölőtűk

    Jellemző:

    Kompatibilis magasságmérők: 192-630-10, 192-631-10, 192-632-10, 192-633-10 570-312, 570-313, 570-314
    Megjegyzések: Ritzolótű Harmetál hegyű (12,7 x 6,35 mm) L = 60 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz