ELTEN Perfect Fit zokni ESD (Carbon), 47-50-es méret

Cikkszám: 900022-47-50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
EU cipőméret 47-50
Termék fajtája Zokni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 900022-47-50
EAN / GTIN 4030839355268
Gyártó száma 900022-47-50

Leírás

Leírás:

  • Munkazokni fekete/szürke színben
  • Sarok, lábujj és talp megerősítés
  • Nagymértékben rugalmas, nyomásmentes mandzsetta
  • Bőrbarát anyagok
  • Klímaszabályozó COOLMAX® fonal
  • ESD felszerelés
  • 50% poliészter (COOLMAX®FIBER), 26% poliamid, 21% pamut, 2% elasztán, 1% szén.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz