Biztonsági csatlakozó

Cikkszám: 9000-070
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9000-070
EAN / GTIN 4000896195305
Gyártó száma 9000-070
L-szám L60140 3983

Leírás

Leírás:

  • Az összes levegőcsatlakozó-csőhöz
  • Tömlőcsatlakozó: ⌀ 10 mm
  • A csatlakozás biztonságos leválasztása (a nem szándékos lekapcsolás kizárt)
  • Nincs sérülés veszélye a tömlő ütése miatt
  • A biztonsági tengelykapcsoló leválasztása előtt nyomásmentesíti a csatlakozást
  • Működési tartomány: 0 - 20 bar
  • Egykezes használat
  • A csatlakoztatáshoz és a lecsatlakoztatáshoz kis erő szükséges
  • Szüntesse meg a tengelykapcsoló előműködése során fellépő hangos zajokat
  • Könnyű kezelhetőség kesztyűvel is
  • Sárgaréz, nikkelezett
  • Levegőcsatlakozó kimenet: Csatlakozó persely 1, 2, 3, 4 típusokhoz
  • Felület: Nikkelezett
  • Nettó tömeg (kg): 0,13 kg.
  • Hőmérséklet-tartomány: -15°C - 80°C..

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz